• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 52306 - Luminaire ExLin 5L-1

  • ExLin 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M20M
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 52306
    • Référence Sonepar : 06227072384
    • EAN : 4251510723842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ExLin 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M20M - Luminaire LED 5610 lm - 5000 K - 2 entrées M20 métal. (sans PE)