• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 52310 - Luminaire ExLin 7L-2

  • ExLin 7L-2 GCS 750 T1 1/6 M20M
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 52310
    • Référence Sonepar : 06227072392
    • EAN : 4251510723927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ExLin 7L-2 GCS 750 T1 1/6 M20M - Luminaire LED 8600 lm - 5000 K - 2 entrées M20 métal. (sans PE)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver