• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53066 - FMVA9LCY-UNV1-76-M20

  • FMVA9LCY-UNV1-76-M20 - Projecteur LED 9479 lm / 5000 K
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53066
    • Référence Sonepar : 06227053066
    • EAN : 3066227688489
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FMVA9LCY-UNV1-76-M20 - Projecteur LED 9479 lm / 5000 K - 2 entrées M20 (sans PE)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs ATEX FMVA LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). La vitre est en verre borosilicaté haute résistance ou en polycarbonate pour les applications dans l'agro-alimentaire. Le boitier en aluminium est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 3.000 lm à 15.000 lm. La durée de vie des LED est de 150.000 h à une température ambiante de +25 °C et les drivers sont facilement accessibles et remplaçables. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable, et peut recevoir en accessoire une grille de protection et un réflecteur type casquette.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver