• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53500 - KLL1 5L 1/5 M25K

  • KLL1 5L 1/5 M25K - Luminaire LED 34W - 4520 lm
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53500
    • Référence Sonepar : 06227053500
    • EAN : 4251510710224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL1 5L 1/5 M25K - Luminaire LED 34W - 4520 lm - 2xM25 plast.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaires KLL1 LED utilise une taille unique de boitier (longueur 1,25m) et peut fournir un flux lumineux de 4520 lm (5L), 5920 lm (6L) ou 8810 lm (9L). Ces luminaires LED à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vasque en polycarbonate aspect mat est résistante aux chocs et limite l'éblouissement des opérateurs. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Les LED sont montées directement sur le réflecteur interne et permettent jusqu'à 50.000 h de fonctionnement sans maintenance. Le faible poids de ces luminaires (environ 6 kg) facilite grandement l'installation dans les zones difficiles d'accès.