• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 53502 - KLL1 5L 1/5 M20M

  • KLL1 5L 1/5 M20M - Luminaire LED 34W - 4520 lm
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 53502
    • Référence Sonepar : 06227053502
    • EAN : 4251510710200
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLL1 5L 1/5 M20M - Luminaire LED 34W - 4520 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE)