• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - BBE4744Y - Réducteur hexagonal BB

  • Réducteur 'd/e' NPT 2" / NPT 1" IX
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : BBE4744Y
    • Référence Sonepar : 06227906835
    • EAN : 5056039068356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 2" / NPT 1" en inox 316L