• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - 165137 - Rés. élec HPSU 3kW 230 V

  • Résistance électrique HPSU 3kW 230 V
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : 165137
    • Référence Sonepar : 00121165137
    • EAN : 4548848251810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Résistance électrique HPSU 3kW 230 V

•Les Atouts de l'article:

Résistance électrique HPSU 3kW 230 V

•Les Atouts de la gamme:

Résistance électrique HPSU 3kW 230 V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver