• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - 175112 - Thermostat d'amb. 230V horloge

  • Thermostat d'ambiance 230 V avec horloge
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : 175112
    • Référence Sonepar : 00121175112
    • EAN : 4548848042531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat d'ambiance 230 V avec horloge

•Les Atouts de l'article:

Thermostat d'ambiance 230 V avec horloge

•Les Atouts de la gamme:

Thermostat d'ambiance 230 V avec horloge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver