« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Daikin - EKBU2C - Résistance électrique 240 V
Résistance électrique 240 V de type EHS/500/1
Fabricant : Daikin
Réf. fabricant : EKBU2C
Référence Sonepar : 00121889000
EAN : 4548848890002
Description
Résistance électrique 240 V Puissance 2 kW avec thermostat intégré 30 – 78 °C et thermostat de sécurité 95 °C. Profondeur d‘insertion 1 420 mm