• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - EKFGP6344 - Rallonge flex.Pp 80 mml=15m

  • Rallonge flexible Pp 80 mml = 15 m
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : EKFGP6344
    • Référence Sonepar : 00121003276
    • EAN : 4548848306893
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge flexible Pp 80 mml = 15 m

•Les Atouts de l'article:

Rallonge flexible Pp 80 mml = 15 m

•Les Atouts de la gamme:

Rallonge flexible Pp 80 mml = 15 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver