• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 003Z3152 - ChangeOver6 actuator 24V 1.5m

  • ChangeOver6 actuator 24V 1.5m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 003Z3152
    • Référence Sonepar : 00068460844
    • EAN : 5702424608446
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver