• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 082H3020 - AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

  • Servo-moteur AMV55 24V
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 082H3020
    • Référence Sonepar : 00068151808
    • EAN : 5702421518083
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Servo-moteur AMV55 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver