• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 082H8048 - AMI 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N

  • AMI 140 24 Vca 2 points pour AB-QM 10-32 avec câble 1,5 m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 082H8048
    • Référence Sonepar : 00068155239
    • EAN : 5702421552391
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMI 140 24 Vca 2 points pour AB-QM 10-32 avec câble 1,5 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver