• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L0122 - ECtemp Touch prog-tactile 230V

  • Thermostat ECtemp Touch avec ecran tactile 230 V 16A
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L0122
    • Référence Sonepar : 00068623548
    • EAN : 5703466235485
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat ECtemp Touch avec écran tactile 230 V 16A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier