• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 210120468 - LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-

  • LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 12W DIM8
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 210120468
    • Référence Sonepar : 00104355949
    • EAN : 5414823559495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 12W DIM8

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver