• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 436AD040L0400 - Couronne diamant 1/2 40 mm

  • Couronne diamant 1/2 40 mm raccord 1/2 longueur 400mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 436AD040L0400
    • Référence Sonepar : 05862014497
    • EAN : 3336600144972
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne diamant 1/2 40 mm raccord 1/2 longueur 400mm Couronne diamant emmanchement 1/2"

•Les Atouts de la gamme:

Couronne diamant haute performance, perçage diamètre 30 mm à 200 mm dans les matériaux standards, béton et béton abrasif.