Disque à tronçonner / meuler

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Couronne diamant 1/2 30 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD030L0400
  • Couronne diamant 1/2 30 mm

  • Couronne diamant 1/2 30 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 87 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD087L0400
  • Couronne diamant 1/2 87 mm

  • Couronne diamant 1/2 87 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 46 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD046L0400
  • Couronne diamant 1/2 46 mm

  • Couronne diamant 1/2 46 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 35 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD035L0400
  • Couronne diamant 1/2 35 mm

  • Couronne diamant 1/2 35 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 61 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD061L0400
  • Couronne diamant 1/2 61 mm

  • Couronne diamant 1/2 61 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 40 mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 436AD040L0400
  • Couronne diamant 1/2 40 mm

  • Couronne diamant 1/2 40 mm raccord 1/2 longueur 400mm
Sur commande
x   1   unité
Couronne diamant 1/2 112 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1