• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS16453403 - ECHO 921 Max 2X 16W non lampé

  • ECHO 921 Max 2X 16W non lampé gris L=1300
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS16453403
    • Référence Sonepar : 00076215612
    • EAN : 8012952156126
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Étanche ECHO CLD S LED TUBE max 2x16W Gris 2kg IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

ECHO dispose du câblage CLD S (appareil sans alimentation)Le jet de Son faisceau a un angle large La couleur du produit est en gris Avec sa version IP66 le luminaire est étanche à la poussière Il a un fusible de protectionConstruit avec des matériaux incassables, LED TUBE MAX 2x16w

•Les Atouts de la gamme:

Cette gamme en version non led est un classique chez Disano et reste très performante grâce à son reflecteur métallique. Sa gamme va de 18w a 58w en mono ou doubles tubes.la gamme T8 et T5 est fournie sans tube.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver