• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS16470419 - ECHO 927 Led Double 32W 5560lm

  • ECHO 927 Led Double 32W 5560lm Radar 4000K gris
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS16470419
    • Référence Sonepar : 00076003668
    • EAN : 8012952139044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Étanche ECHO Led 927 de 38Watt 4000K 5752 lumens 2,38kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

ECHO LED dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en grisLe jet de son faisceau a un angle largeIl détient le certificat de conformité européenneLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matériaux incassablesLe luminaire est équipé d'un détecteur de présence

•Les Atouts de la gamme:

ECHO LED, les numéros un du secteur, sont les armatures étanches à LED qui bénéficient de toute l'expérience et de toute la qualité Disano. Les caractéristiques de base sont celles qui ont déjà fait le succès des armatures étanches Disano. La lampe présente un corps en polycarbonate incassable ou en acier, avec indice de protection IP66. Des nervures internes le rendent particulièrement solide. L'étrier en acier inox (version standard) facilite la pose dans le plafond, alors que le crochet à ressort assure une fixation rapide à toutes les chaînes de suspension. Une denture spéciale garantit un alignement parfait en cas d'armatures en ligne continue. Ces caractéristiques de base s'assortissent également des avantages de la technologie LED, c.-à-d. des sources de lumière qui durent très longtemps (80 000 h), consomment moins et émettent une lumière de première qualité. CORPS : moulé par injection, en polycarbonate gris RAL 7035, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.DIFFUSEUR : moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismage interne pour un meilleur contrôle lumineux, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.EQUIPEMENT : équipé de connecteur mâle.NORMES : ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 des normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver