Etanche core

Trier par
Afficher
3 093 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 840497
  • WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

  • CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80
En stock
x   1   unité
DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65 photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUDRY02
  • DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65

  • LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 150 52W 4000K IP65 IK08 BLANC PC 50000H
En stock
x   1   unité
DRY ETANCHE 150 8000lm 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUDRY04
  • DRY ETANCHE 150 8000lm 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 1500mm 52W 8000lm 153lm/w 4000K CRI>80 IP65 IK08 bl
Sur commande
x   1   unité
JULIE FLEX 1500 6300 840 QC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
JULIE FLEX 1500 6300 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
JULIE FLEX 1200 4200 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC01
  • ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE - ROCKY LED 120 36W 5040LM 4000K 140LM/W IP65 IK08 BL 50000H
Sur commande
x   1   unité
JULIE FLEX 1200 4200 840 COR M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
JULIE FLEX 1500 6300 840 COR M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Deveo G2 1500 6000-840 ET PC photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7077640
  • Deveo G2 1500 6000-840 ET PC

  • Luminaire étanche Deveo 49W 1493mm 4000K 5500lm IP66 IK10 on/off gris
En stock
x   1   unité
Resisto 1500 7600 840 photo du produit
  • Fabricant : Sylvania
  • Réf. fabricant : 0010244
  • Resisto 1500 7600 840

  • Etanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm 840
Selon l'agence
x   1   unité
Deveo G2 1500 6000-840 ET PC +LV photo du produit
En stock
x   1   unité