• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS1647550083 - HYDRO 960 Led 47W 6886lm 6500K

  • HYDRO 960 Led 47W 6886lm 6500K gris IP66IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS1647550083
    • Référence Sonepar : 00076003765
    • EAN : 8012952168921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Étanche Hydro Led de 47 Watt 6500K 6886 lumens 2,4kg Gris Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30 à +40 IP66 IK08 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

Hydro est équipé du câblage cld-cell (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 6500k (rendu blanc froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeLe produit dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.Corps : moulé par injection, en polycarbonate gris, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm Cablâge : câble rigide de 0, 50 mm2 de section. Gaine PVC hsT résistante à 90°C selon la norme NF EN 50525-2-31. Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver