• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS16479000 - HYDRO STYLE 972 Led 31W 5547lm

  • HYDRO STYLE 972 Led 31W 5547lm Haute résistance chimique
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS16479000
    • Référence Sonepar : 00076004951
    • EAN : 8012952166927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

972 Hydro Style de 31 Watt 5547 lumens 4000k CRI 80 Facteur de puissance : =0.95 Maintien flux lumineux 80% : 50 000 heures (L80B20) Groupe 0 Transparent Temperature de fonctionnement 20°C +35°C IP66 IK07 2,36kg LOW FLICKER

•Les Atouts de l'article:

Hydro STYLE dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en transparentLe jet du faisceau à une angle largeConstruit avec des matériaux incassablesNe pas l'installer sur des surfaces exposées à des fortes vibrations

•Les Atouts de la gamme:

Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. L'Hydro Style LED affiche un look moderne absolument passe-partout. Le corps du luminaire Hydro est moulé par injection, en polycarbonate gris, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.Le diffuseur est en polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Le réflecteur est en acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mmÉquipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver