• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS21456754 - RIGO 420 Led 26W Interrupteur

  • RIGO 420 Led 26W Interrupteur On Off blanc 4000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS21456754
    • Référence Sonepar : 00076003351
    • EAN : 8012952117059
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier Rigo CLD 418 2858 lumens 4000k 28W blanc IP43 iK08 1,56kg Maintien flux lumineux à 80%: 50000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

L'appareil RIGO dispose d'une technologie LED 28W avec interrupteurLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)

•Les Atouts de la gamme:

RIGO est un plafonnier.Le corps de l'appareil• En aluminium extrudé avec têtes ABSOptique • En aluminium spéculaireDiffuseur• En polycarbonate opale• Strié à l’intérieur et lisse à l’extérieur• Anti-poussière• Stabilisé aux rayons UVPeinture• Structure poudrée polyester• Stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver