Applique et plafonnier

Trier par
Afficher
7 381 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
H2 LITE SELECT BLANC MAT photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DL5485500
  • H2 LITE SELECT BLANC MAT

  • H2 LITE SELECT 5,4W 625Lm 60° DIM IP65 BLANC MAT
Sur commande
x   1   unité
BASSI GRAPH E27 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 623180
  • BASSI GRAPH E27

  • Bassi hublot carré graphite E27 classe I IP65
Selon l'agence
x   1   unité
Brick N° 1 photo du produit
  • Fabricant : Roger Pradier
  • Réf. fabricant : 108001006
  • Brick N° 1

  • Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
Selon l'agence
x   1   unité
XLED PRO 240 S 3000K Blanc V2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
METRO DECO APPL GRAPH 2xGU10 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 623707
  • METRO DECO APPL GRAPH 2xGU10

  • Metro Deco applique cylindrique graphite 2xGU10 classe II IP65
En stock
x   1   unité
ARTES GRAPH 830 LED 8W UP/DOWN photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 641704
  • ARTES GRAPH 830 LED 8W UP/DOWN

  • Artes graphite applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
En stock
x   1   unité
BOX-L E27 anthracite, E27 photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 232495
  • BOX-L E27 anthracite, E27

  • BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54
Selon l'agence
x   1   unité
Tejo Lampe Applique Gris Foncé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BASSI NR E27 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 614180
  • BASSI NR E27

  • Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65
En stock
x   1   unité
BASSI BL E27 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 611180
  • BASSI BL E27

  • Bassi hublot carré blanc E27 classe I IP65
En stock
x   1   unité
ARTES NR 830 LED 8W UP/DOWN photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 641707
  • ARTES NR 830 LED 8W UP/DOWN

  • Artes noir applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Selon l'agence
x   1   unité
XLED Home 2 S 3000K Blanc V2 photo du produit
En stock
x   1   unité