• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41296200 - MICROCRIPTO 1700 Led 32W 4393l

  • MICROCRIPTO 1700 Led 32W 4393lm 4000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41296200
    • Référence Sonepar : 00076215721
    • EAN : 8012952157215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Microcripto CLD 32W COB 3755 lumens 4000K CRI 90 1/2kV graphite 1,26kg IP66 IK08 Lowflicker ta -20° + 40° C Groupe de risque:groupe 0 Facteur de puissance : >= 0,92 flux lumineux à 80%: 50000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED COB de 32W de 3755 lumens en version 4000K avec un CRI 90 de couleur graphite

•Les Atouts de la gamme:

Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les anciens luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver