• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41297039 - MICROCRIPTO 1701 Led 17W 1919l

  • MICROCRIPTO 1701 Led 17W 1919lm 3000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41297039
    • Référence Sonepar : 00076005154
    • EAN : 8012952180299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Microcripto CLD 17W COB 2063 lumens 3000K CRI 80 1/2kV graphite 1,11kg IP66 IK08 Lowflicker ta -20° + 40° C Groupe de risque:groupe 0 Facteur de puissance : >= 0,92 flux lumineux à 80%: 50000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED de 17W de1919 lumens en version 3000K avec un CRI 80 version Graphite

•Les Atouts de la gamme:

Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les anciens luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver