• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41485339 - MINIRODIO 1998 Led Cob asymétr

  • MINIRODIO 1998 Led Cob asymétrique 73W 9765lm 3000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41485339
    • Référence Sonepar : 00076217693
    • EAN : 8012952176933
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1998 Minirodio LED COB 73w 6724 lumens 3000K CRI 80 3.19 kg graphite groupe de risque 0 photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) Facteur de puissance: >= 0.9 Durée de vie 80%: 50000 heures (L80B20) IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

MINI RODIO est équipé du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en graphiteSon faisceau est un faisceau asymétriqueL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Minirodio a un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d'archsitecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique. Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB.La supériorité de cette gamme de projecteurs Disano est également évidente en termes de polyvalence.De conception compacte et à la pointe de la technologie, Minirodio augmente le niveau de sécurité et de bien-être visuel et améliore la qualité de la lumière fournie. Le système de dissipation de la chaleur a été specialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes temperatures afin de garantir un rendement excellent et une longue durée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver