• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41487239 - MICRORODIO 1982 Led 28W 3000K

  • MICRORODIO 1982 Led 28W 3000K anthracite asymétrique IP66IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41487239
    • Référence Sonepar : 00076004342
    • EAN : 8012952170238
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Microrodio CELL 28W 2900 lumens 3000k CRI 80 anthracite 1,13kg IP66 IK08 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Lowflicker ta -20° +40° C

•Les Atouts de l'article:

MICRORODIO est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en anthraciteSon faisceau est un faisceau asymétriqueL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Pour apporter la meilleure solution à tous les projets lumière où le format de l'appareil a une importance significative, Disano présente Micro Rodio, le projecteur qui concentre toute la technologie de la famille Rodio dans une petite taille. Il est aussi disponible en version LED COB pour optimiser davantage la qualité de la lumière. Sa longue durée de vie est garantie par la qualité des matériaux et sources lumineuses à LEDCorps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 4 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Optiques : système avec plusieurs optiques en PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. Récupérateurs de flux en polycarbonate.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. Équipement : Joint en caoutchouc siliconé ; Câble d'alimentation.Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver