• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41491039 - MINIRODIO 1987 Led 54W 3000K g

  • MINIRODIO 1987 Led 54W 3000K graphite asymétrique IP66IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41491039
    • Référence Sonepar : 00076004353
    • EAN : 8012952170177
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Minirodio CELL 53W 7864 lumens 3000k CRI 80 6/8kV graphite 3,73kg IP66 IK08 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie 80% 80.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Lowflicker ta -20° +40° C

•Les Atouts de l'article:

MINIRODIO est équipé du câblage CLD-CELL (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en graphiteSon faisceau est un faisceau asymétriqueL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire détient le certificat de conformité européenne

•Les Atouts de la gamme:

Minirodio a un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d'archsitecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique. Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB.La supériorité de cette gamme de projecteurs Disano est également évidente en termes de polyvalence.De conception compacte et à la pointe de la technologie, Minirodio augmente le niveau de sécurité et de bien-être visuel et améliore la qualité de la lumière fournie. Le système de dissipation de la chaleur a été specialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes temperatures afin de garantir un rendement excellent et une longue durée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver