• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42058939 - CLESSIDRA 5 1554 Led 12W 3000K

  • CLESSIDRA 5 1554 Led 12W 3000K graphite CRI80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42058939
    • Référence Sonepar : 00076004366
    • EAN : 8012952184433
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Clessidra 5 LED CLD 12W 562 lumens 3000k CRI 80 graphite 2,1kg Durée de vie 50.000 heures 70% (L70B50) Facteur de puissance >0,95 groupe de risque 0 IP65 IK07

•Les Atouts de la gamme:

Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver