|
- Fabricant : Thorn
- Réf. fabricant : 96631803
-
- Borne LED - RAZE - RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT
| |
- Fabricant : Thorn
- Réf. fabricant : 92909531
-
- Borne LED - RAZE - RAB 1L35 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT
| |
- Fabricant : Aric
- Réf. fabricant : 50561
-
- SAXO - Borne 40cm Ext. IP66 IK08, graphite, LED integ. 8W 3000K 420lm, dimmable
| |
- Fabricant : Indigo Lighting
- Réf. fabricant : OU391WW24
-
- CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
| |
- Fabricant : Aric
- Réf. fabricant : 3128
-
- POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm
| |
- Fabricant : Aric
- Réf. fabricant : 1798
-
- CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
| |
- Fabricant : Aric
- Réf. fabricant : 50562
-
- SAXO - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED integ. 8W 3000K 420lm, dimmable
| |
- Fabricant : SLV
- Réf. fabricant : 231215
-
- GRAFIT 30, borne extérieure, carré, anthracite, E27, 11W max, IP44
| |
- Fabricant : Theben
- Réf. fabricant : 1020906
-
- Borne LED B plus 8,5W + détecteur. Hauteur 72 cm
| |
- Fabricant : SLV
- Réf. fabricant : 229410
-
- RUSTY® SLOT 50, borne extérieure, fonte rouillée, E27, 11W max, IP44
| |
- Fabricant : Aric
- Réf. fabricant : 3127
-
- POLO - Borne Ext. IP65 IK07, vert, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm
| |
- Fabricant : Roger Pradier
- Réf. fabricant : 108003006
-
- Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006
| |