• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42059039 - CLESSIDRA 4 1550 Led Cob 30W 3

  • CLESSIDRA 4 1550 Led Cob 30W 3000K argent sablé CIR90
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42059039
    • Référence Sonepar : 00076004553
    • EAN : 8012952170078
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLESSIDRA 1550 Powerled 13W argent sablé 3000K

•Les Atouts de la gamme:

Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver