• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42060100 - BRICK 1556 Led 19W 1440lm CRI8

  • BRICK 1556 Led 19W 1440lm CRI80 3000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42060100
    • Référence Sonepar : 00076213291
    • EAN : 8012952132915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Résidentiel 1556 CLD 19W 1440 lumens 3000k CRI 80 Blanc 2,9kg Facteur de puissance >0,9 groupe de risque photobiologique : groupe 0 IP65 IK07 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

L'appareil BRICK (lumière direct, indirect)L'angle de lumière projecte une source lumineuse direct et indirect simultanémentLa couleur du luminaire est en blancIl dispose du câblage d'alimentation électronique +LEDSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme BRICK propose des luminaires avec un design discret il s'adapte facilement à son environnement. Avec son installation de sa source lumineuse en direct et indirect cela lui rajoute un dynamisme. Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Équipement : plaque de fixation murale et câble avec connectique étanche rapide mâle-femelle IP67.Réglementations : produits conformes aux normes NF EN 60598, CEI 34-21. Degré de protection conforme aux normes NF EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver