• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42063173 - SQUARE 1574 Led ambre 26W 3178

  • SQUARE 1574 Led ambre 26W 3178lm 2200K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42063173
    • Référence Sonepar : 00076214527
    • EAN : 8012952145274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur square 1574 cld 2,34kg cob amber 3178 lumens 2200k cri 90 26w blanc ip66 ik07 facteur de puissance >0,92 groupe de risque 0 maintien du flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b20)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver