• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42063400 - SQUARE 1574 Led 25W 3143lm 300

  • SQUARE 1574 Led 25W 3143lm 3000K blanc CRI80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42063400
    • Référence Sonepar : 00076213827
    • EAN : 8012952138276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Résidentiel Square CLD 29W COB 2015 lumens 3000k CRI 90 Blanc 2,18kg IP66 IK07 Facteur de puissance >0,92 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

SQUARE est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau lumière directe/indirecteL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver