• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42063500 - SQUARE 1574 Led 25W 3143lm 300

  • SQUARE 1574 Led 25W 3143lm 3000K graphite CRI80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42063500
    • Référence Sonepar : 00076213828
    • EAN : 8012952138283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique Square de 29 Watt 3000K 1325/1325 lumens 2,18kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK07

•Les Atouts de l'article:

Le square en applique s'applique dans le domaine residentiel mais aussi dans tous les types d'urbanisation.Le corps et le cadre sont en aluminium moulé sous pression.Le diffuseur est en verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.La peinture, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Équipement : plaque de fixation murale et câble avec connectique étanche rapide mâle-femelle IP67.Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000hs (L80B20). Facteur de puissance 0, 92Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529. Sur demande : versions DIMM 1/10 et DALI. Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.Montage : ouverture de l'appareil non nécessaire.Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver