• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42066900 - VEGA 1264 Led 25W 3560lm 4000K

  • VEGA 1264 Led 25W 3560lm 4000K noir CRI70 IP65IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42066900
    • Référence Sonepar : 00076213112
    • EAN : 8012952131123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique Vega de 35 Watt 4000K 3315 lumens 1,44kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08

•Les Atouts de l'article:

Applique ou plafonnier Vega qui s'adapte à tous les chantiers.Le corps est en nylon f.v. noir incassable.Le diffuseur est en polycarbonate satiné, anti-éblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et anti-poussière.Son équipement est en matériau écologique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas   (câble Ø 9 min  Ø 12 max). Visserie imperdable en acier, anti-vandalisme.Le montage est en applique ou sur poteau (fixation Ø 60).Appareil conforme aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.Facteur de puissance >0.9Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)Version avec éclairage de secours : L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, la pile se recharge automatiquement.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Vega fait partie de la gamme "résidentiel" chez Disano.Applique ou plafonnier, avec ses flux importants, il saura trouver sa place dans vos chsantiers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver