• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42084639 - GARDEN 1280 Led 20W 3000K arge

  • GARDEN 1280 Led 20W 3000K argent sablé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42084639
    • Référence Sonepar : 00076004385
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Garden 1280 cld 20w 1439 lumens 3000k cri 80 Gris 1,08kg ip65 ik08

•Les Atouts de l'article:

Garden est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau moyenLe luminaire ne présente aucun rique photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Garden est une applique qui peut correspondre à plusieurs demandes comme les petites hauteurs de bâtiments industriels.Ses caractéristiques techniques lui amènent une résistance importante au vandalisme ou aux climats difficiles.Corps : En nylon f.v. stabilisé aux rayons UV.Réflecteur : en aluminium spéculaire.Diffuseur : en polycarbonate satiné à l'intérieur, anti-éblouissement, incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux rayons UV.Équipement : Système anti-arrachsement en caoutchouc (câble min. Ø9 max Ø12). Vis en acier. Doté de plaque pour la fixation.Norme : Produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.Durée de vie 80% : 50000hs (L80B20).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver