• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42422200 - OLBIA 2 1759 Led 10W Vert 3000

  • OLBIA 2 1759 Led 10W Vert 3000K 597Lm
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42422200
    • Référence Sonepar : 00076002828
    • EAN : 8012952098259
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur BORNE OBLIA 2 1759 cld 1,40kg 597 lumen 3000K CRI 80 10W vert IP66 IK08

•Les Atouts de la gamme:

Petite borne résidentielle pour poteau diamètre 60Corps/Coiffe : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l’extérieur et sapin à l’intérieur.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Dotation: Muni de prise-fiche pour toute installation rapideNormes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver