• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42560139 - GLOBO 1335 Led 20W 3000K Grey9

  • GLOBO 1335 Led 20W 3000K Grey9007 CRI80 IP65IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42560139
    • Référence Sonepar : 00076216000
    • EAN : 8012952160000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boule Globo led de 20 Watt 3000K 1380 lumens 3,28kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures IP65 IK09

•Les Atouts de l'article:

GLOBO est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique GLOBO 1335 dispose d'une protection contre la pollution lumineuse

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire économique, très performant et très résistant, le Globo s'adaptera à n'importe quelle situation climatique ou de vandalisme. La qualité de ses matériaux garantit solidité et longue durée de vie.Globe : dans incassable et auto-extinguible V2 en polycarbonate, stabilisé aux UV et anti-jaunissement. Excellente transparence pour la pénétration de lumière parfaite. La partie supérieure est recouverte de se conformer aux exigences anti-pollution-éclairage.Base : en aluminium moulé sous pression.Cône central : en aluminium enduit noir pour se protéger contre la pollution lumineuse.Equipement : complet avec fiche-prise pour une installation rapide. contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver