• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43163539 - BOX 1 1606 Led 4W 3000K gris

  • BOX 1 1606 Led 4W 3000K gris
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43163539
    • Référence Sonepar : 00076004427
    • EAN : 8012952169737
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur BOX 1 1606- CLD 0,77G 151 lumens 3000k CRI 80 3W gris ip65 ik08

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Un diffuseur en polycarbonate satinéSon faisceau a un angle asymétriqueLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Installables sur des surfaces imflammables Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes  EN60598-1 CEI  34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver