|
- Fabricant : Europole
- Réf. fabricant : 5003
-
- BOUNTY 2 rond inox GU10/GU5.3 IP65
| |
- Fabricant : SLV
- Réf. fabricant : 228412
-
- DASAR FLAT 80, encastré de sol, rond, 4,3W LED, 3000K
| |
- Fabricant : BF LIGHT
- Réf. fabricant : BF-TWINS
-
- Borne solaire double face Twins - 3000°K - 2x1000Lm - 3000°K - 3 modes
| |
- Fabricant : SG Lighting
- Réf. fabricant : 630017
-
- Nemo encastré de sol collerette acier 316L graphite GU10 classe I IP67
| |
- Fabricant : Europole
- Réf. fabricant : 54000
-
- COLOSS 2 - 230 rond inox brossé 3000K 770lm 10W 23°
| |
- Fabricant : BF LIGHT
- Réf. fabricant : BF-ROMA80
-
- Borne Solaire Roma à détection 80cm - 3000°K - Faisceau 120° - 300 Lm - 4 modes
| |
- Fabricant : Europole
- Réf. fabricant : 53980
-
- COLOSS 1 - 230 rond inox brossé 3000K 350lm 5W 23°
| |
- Fabricant : Collingwood
- Réf. fabricant : GL018CBC
-
- GL018C, encastre de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 3000K, 120, IP68
| |
- Fabricant : SLV
- Réf. fabricant : 227680
-
- SOLASTO (EARTHLUX), rond, encastré de sol ext., QPAR51, Inox 304, GU10 6W
| |
- Fabricant : SG Lighting
- Réf. fabricant : 630072
-
- Nemo II Midi encastré de sol 460lm 3000K Ra>80 coupure de phase IP67
| |
- Fabricant : Europole
- Réf. fabricant : 54020
-
- COLOSS 3 - 230 rond inox brossé 3000K 1280lm 15W 23°
| |
- Fabricant : SLV
- Réf. fabricant : 233625
-
- DOWNUNDER OUT M, encastré mural extérieur, anthracite, LED, 4W, 3000K, IP55
| |