• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43180200 - KOALA 1537 Led Cob 6W argent 3

  • KOALA 1537 Led Cob 6W argent 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43180200
    • Référence Sonepar : 00076002856
    • EAN : 8012952090840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Koala 1537 CLD-D 7w Fixation gu10 smd429 lumens 3000k 38° cri 80 Gris 0,65kg durée de vie 70% 25.000 heures (L70B50) facteur de puissance>0,95 groupe de risque 0 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

KOALA est équipé du câblage cld-d (alimentation électronique gradable +led)La température de couleur est de 3000kLa couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Koala vous offre un projecteur adapté à l'utilisation sur les façades hsistoriques, les places, les centres commerciaux, les supermarchés mais aussi dans les zones résidentielles.Cela en fait un choix facile à l'esthétique contemporaine pour le classer parmi les plus beaux du marché.Le luminaire permet de mettre en valeur toute la beauté des zones auxquelles nous sommes exposés tous les jours.Le projecteur est également orientable sur l'horizontal ainsi que sur la verticale. CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée.BASE : en nylon f.v., incassable.DIFFUSEUR : en verre sérigraphsié, trempé.Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver