• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43182400 - KOALA 1537 ES Led SMD 6W graph

  • KOALA 1537 ES Led SMD 6W graphite 3000K 38D GU10
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43182400
    • Référence Sonepar : 00076002866
    • EAN : 8012952093155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur KOALA CLD S+L 0,65KG LED SMD 429 lumens 3000K 38° CRI 80 fixation GU10 6W gris facteur de puissance >0,95 durée de vie 70% 25.000 heures (L70B50) groupe de risque 0 IP65 IK08 LOWFLICKER

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire KOALA dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique+ lampe sans alimentation)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Koala vous offre un projecteur adapté à l'utilisation sur les façades hsistoriques, les places, les centres commerciaux, les supermarchés mais aussi dans les zones résidentielles.Cela en fait un choix facile à l'esthétique contemporaine pour le classer parmi les plus beaux du marché.Le luminaire permet de mettre en valeur toute la beauté des zones auxquelles nous sommes exposés tous les jours.Le projecteur est également orientable sur l'horizontal ainsi que sur la verticale. CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée.BASE : en nylon f.v., incassable.DIFFUSEUR : en verre sérigraphsié, trempé.Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier