• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43186339 - SQUARE 2577 4700lm Led graphit

  • SQUARE 2577 4700lm Led graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43186339
    • Référence Sonepar : 00076004444
    • EAN : 8012952169560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur SQUARE 2577 CLD 2,6KG LED COB 3116 lumens 3000k 48° CRI 90 40W graphite IP66 IK08 facteur de puissance 0,92 durée de vie 80% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire SQUARE dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Avec un réflecteurSon faisceau a un angle étroit/moyen/largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)colour quality

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver