• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43186500 - SQUARE 2577 Led 40W 4000K grap

  • SQUARE 2577 Led 40W 4000K graphite 13D avec réflecteur
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43186500
    • Référence Sonepar : 00076213846
    • EAN : 8012952138467
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Square CLD 40W 3111 lumens 4000k 13° CRI 90 graphite 2,6kg IP66 IK08 Facteur de puissance >0,92 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

SQUARE est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en graphiteSon faisceau est un faisceau étroitConstruit avec des matériaux résistants aux agents corrosifsColour qualityLe produit est équipé d'un réflecteur

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver