• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS51102539 - FARO 4 Haut 1798 Led 9W 450lm

  • FARO 4 Haut 1798 Led 9W 450lm 3000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS51102539
    • Référence Sonepar : 00076004456
    • EAN : 8012952164015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne Faro CLD 9 Watt 3000K 450 lumens 6,72kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30°C à +50°C IP65 IK10

•Les Atouts de l'article:

FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en graphiteIl fait partie de la classe II (double isolation)Son faisceau est un faisceau largeType haut

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver