• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS51116539 - PORTOFINO 1871 Led 10W 745lm P

  • PORTOFINO 1871 Led 10W 745lm Plat applique graphite 3000K IP65IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS51116539
    • Référence Sonepar : 00076004467
    • EAN : 8012952162356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur PORTOFINO LED 1,27KG 745 lumens 3000K CRI> 80 10W graphite IP65 IK08 facteur de puissance >0,9 durée de vie 70% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire PORTOFINO dispose du cablage cld-cell (alimentation électrique)• Appareils à murSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)

•Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver