• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS51144339 - BITTA 3 1849 Led 24W argent sa

  • BITTA 3 1849 Led 24W argent sablé 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS51144339
    • Référence Sonepar : 00076004484
    • EAN : 8012952169362
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur BITA 3 1849 CLD 14,73KG 2394 lumens 3000k CRI>70 27W GRIS IP66 IK08 durée de vie 40.000 h ta -20° + 40°C

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Version de plancherSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver