• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53068300 - SPY 1676 Led 2,5W 150ml 4000K

  • SPY 1676 Led 2,5W 150ml 4000K Gris 24D CRI80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53068300
    • Référence Sonepar : 00076216291
    • EAN : 8012952162912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur SPY CLD 2W 150 lumens 4000k 24° CRI 80 GRIS 0,41kg IP65 IK08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)

•Les Atouts de l'article:

SPY est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisLe luminaire ne présente aucun risque photobiologiqueIl fait partie de la classe II (double isolation)Faisceau moyen

•Les Atouts de la gamme:

Petit spot pour créer des effets lumineux dans le milieu résidentiel.Version en saillie ou à encastrer.Corps : en aluminium moulé sous pression.alimentation électronique : avec ballast incorporé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver